ExLights ソーラーポールライト FLAG

ExLights ソーラーポールライト FLAG - タカショーExLights ソーラーポールライト FLAG - タカショーExLights ソーラーポールライト FLAG - タカショーExLights ソーラーポールライト FLAG - タカショーExLights ソーラーポールライト FLAG - タカショーExLights ソーラーポールライト FLAG - タカショーExLights ソーラーポールライト FLAG - タカショーExLights ソーラーポールライト FLAG - タカショー

日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。
高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。
明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。
スタイリッシュなポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。

用途
住まいの外観を美しく引き立てる照明として。
お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。
玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。
エントランスや足元の安全確保に。
防犯対策の補助照明として。
材質ABS樹脂、アルミニウム、ポリカーボネート質量(g)26種類ポールライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×9×56LED使用数(個)6内容量1個
取扱説明書:(1.24MB)
注意
※朝から夕方にかけて、ソーラーパネルが直射日光に当たる場所に設置してください。日中の影の移動に注意してください。
※ソーラーライトの特性上、日照時間の短い時期や天候不順の日はフル充電ができず、通常より早く消灯することがあります。
※夜間、周囲が明るくなる場所に設置すると、照度センサーが感知できずに点灯しない場合があります。
※雨による浸水や水没、積雪、落下などのおそれがない場所に設置してください。
※定期的にソーラーパネルや本体の汚れをふき取ることにより、ライトの明るさや本体の状態を長く維持することができます。
※IPX3(JIS防雨型)防水仕様。
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60743150LGS-EL09
6,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする