アサダ
パイプ切断機”ビーバーSAW”替刃
ビーバーSAW専用に開発されたチップソーのため、火花・粉じんが少なく安全です。
用途
ビーバーSAW専用替刃。
適合機種
EX170、EX170E、EX360
外径(mm)
140
内径(mm)
62
内容量
1枚
注意
※安全上の理由により、ビーバーSAW280Eには使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66479991
EX7010486
690-7613
適用切断材:鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66480000
EX7010496
690-7614
適用切断材:ステンレス管、鋼管、ライニング鋼管、銅管、プラスチックパイプなど
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください