曜日別特売

マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き

マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き - イスカル

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。

用途倣い加工用。トラスコ品番124-5018全長(mm)OAL:25.15切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)13.4最大切込み(mm)APMX:7.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476658MM HT160N07R3.0-2T10 IC908
24,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする