KTC
6.3sq.ソケット(六角) 対辺寸法14mm
従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
KTC独自のパワーフィット形状を口径部と差込角の両方に採用しています。(口径部は5mm以下を除く)
用途
汎用工具
トラスコ品番
206-0031
材質
特殊工具鋼
形状
対辺:6角
全長(mm)
21.5
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476728
B2-14-S
¥
1,020
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください