曜日別特売

ホースセット品 SAV-110R用

ホースセット品 SAV-110R用 - スイデンホースセット品 SAV-110R用 - スイデン

”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
耐油性:× 耐粉粒体性:
耐切粉性:
です。

トラスコ品番437-7732適合機種SAV-110Rセット内容ホース、手元R管幅(mm)37高さ(mm)3000奥行(mm)43内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664771752117300001
9,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする