曜日別特売

タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置

タンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 - ダイナミックツールタンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 - ダイナミックツールタンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 - ダイナミックツールタンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 - ダイナミックツールタンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 - ダイナミックツールタンクマグネット 鉄系スラッジ除去装置 - ダイナミックツール

タンク内に還流された油やクーラントから鉄系(磁石に反応)スラッジを簡便に取り除く製品です。
強力磁石が上面及び側面に強い磁力を発揮します。底面はタンクへの固定用に弱く磁力を保持します。
上側面をステンレス、底面を軟鋼でカバー。内部にエポキシ樹脂を充填して磁石を保護。
設置が簡単で、長期間効果を持続します。

用途スラッジの吸着分離に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※非常に強力な磁力を持っています。取扱及び設置には注意してください。
※強力な磁石やモーターなどには近づけないで下さい。
※時計、コンピューター、携帯電話、ペースメーカー等医療用器具といった磁力の影響を受ける製品には近づけないでくだ さい。
※本品の回りに刃物や鋭利な磁性体を置かないでください。
※100℃以上で使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477419TMG-1S635-18719032120100.8
26,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477428TMG-2ZS635-035317332121100.8
29,700
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477437TMG-2MS635-186917343121100.8
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477446TMG-3S635-18782403217084
59,400
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする