ダイナミックツール
ツーフィックス バネ式自在ホルダ レストプレックス社
コマに押し込み・引っ掛けで簡単保持、コマ脱着により保持力が調整できます
黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。
ベース部金属はアルミニウム製です。
用途
作業台にマグネットで取付け工具の整理に。
農機具の整理に。
電気配線の整理に。
調理器具の整理に。
高さ(mm)
31
奥行(mm)
36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66477340
4406
635-1854
150
150
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477349
4409
635-0341
220
220
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477358
4413
635-0368
300
300
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477367
4420
635-1863
440
440
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください