曜日別特売

ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)

ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ) - ダイナミックツール

1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。
ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。

用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477401VM22K
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする