千代田精機
A型切断器用火口(LPG用)
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
用途
薄板から厚板のプロパンでの切断作業に。
適合
【切断器】14LT-LPG
トラスコ品番
851-3265
材質
真鍮
型式
A型
切断能力(mm)
10~25
内容量
1本
注意
※プロパン用の専用火口です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476107
LTT-LPG-2
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください