ニッサチェイン
ステンレスカットチェーン
それぞれの素材(鎖・連結金具)をセット品にした商品です。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして。
付属品
S字フック(SSH30)×2個、Wリング(SWR18-20)×2個
トラスコ品番
126-9265
材質
鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66475949
C-119
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください