ニトムズ
プロケアクリーナースペアテープハイグレード10巻入60周
白衣やベッドなどのホコリ取りに、医療・介護の現場で活躍します
スパイクドット粘着です。
めくり口がわかり、きれいに切れるオレンジライン入りです。
用途
病院、介護施設内の清掃に。
トラスコ品番
146-6261
材質
スパイクドット粘着加工紙、オレンジライン:ポリプロピレン
幅(mm)
160
芯径(mm)
38
巻数
60
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
多用途
内容量
1箱(6箱×10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66475958
C4404
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください