フマキラー
コウモリバリア
冷感刺激でコウモリを24時間寄せつけない
除菌成分配合で玄関に飛来するコウモリの菌を除去
すき間に処理しやすいノズル&さかさ噴霧
用途
コウモリの忌避
適合
生物:コウモリ
トラスコ品番
695-6278
効果
持続目安:24時間
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66478801
451733
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください