曜日別特売

”カダンスズメバチバズーカジェット”

”カダンスズメバチバズーカジェット” - フマキラー”カダンスズメバチバズーカジェット” - フマキラー”カダンスズメバチバズーカジェット” - フマキラー

危険なスズメバチをくぎづけ速効退治します。
速効殺虫+羽ばたき防止成分&行動停止成分配合で、危険なスズメバチを超速効退治します。
スズメバチの巣作りを防止、持続成分配合で処理した場所に巣作りさせない、巣ごと退治効果があります。
超強力バズーカノズル採用、12m 噴射のバズーカノズル採用で、高所に営巣する特定外来生物ツマアカス ズメバチも駆除できます。
最大12mまで噴射できる超速ジェットを採用しています。

用途危険なスズメバチの動きを止めて速効退治用にトラスコ品番695-6276容量(mL)550タイプジェットノズル容量(L)0.55適合害虫スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、アブ、クモ、ガ、ムカデ、カメムシ効果持続目安:5か月予防、範囲目安:最大12m内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478776451467
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする