曜日別特売

プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型

プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型 - ユーエイキャスター

運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。
水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。
重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477778SUS-AUUJ2-150
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする