リケン
一眼式保護めがね S-980 SM
飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつなどから目を保護します。
超軽量22gです。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、ハードコート・シルバーミラーコートを施したレンズです。
用途
クリアレンズで普段使いに
仕様
UVカット:○
トラスコ品番
467-0331
材質
フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)
幅(mm)
143
高さ(mm)
44
奥行(mm)
157
フレーム色
クリア
紫外線防御率(%)
99.9
可視光線透過率(%)
91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66477191
S-980 SM
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください