曜日別特売

スピードコントローラSUS316 メータアウト

スピードコントローラSUS316 メータアウト - PISCO(ピスコ)

外部構造の金属部品に、SUS316を使用。
使用部品は全て禁油仕様。
シールゴム材質にはFKMを使用。
チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。
食品衛生法適合。
使用金属に銅を主成分とする材料不使用。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

材質シールゴム:FKM(フッ素コーティング)、ダイヤフラム:HNBR、使用金属:SUS316形状エルボタイプ特殊環境向けSUS316使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)制御方式メータアウト使用圧力(MPa)0.1~0.9使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479196SSJSC4-01A699-0763R1/8、シリンダ側:Rc1/84
6,710
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479205SSJSC6-01A699-0769R1/8、シリンダ側:Rc1/86
6,710
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479221SSJSC8-02A699-0761R1/4、シリンダ側:Rc1/48
8,492
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする