曜日別特売

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB - ユニオンツール

従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。
新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
全22種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477507CWLB2012-100664-7978450.96DCON:41.19
4,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477516CWLB2050-300664-7997804DCON:64.95
8,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477525CWLB2003-030664-7927450.24DCON:40.29
7,020
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477541CWLB2004-020664-9494450.32DCON:40.39
4,560
3,398
3,738(税込)
当日出荷
66477550CWLB2004-030664-9507450.32DCON:40.39
5,020
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477559CWLB2005-010664-7923450.4DCON:40.49
4,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477568CWLB2005-015664-7980450.4DCON:40.49
4,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477577CWLB2005-040664-8003450.4DCON:40.49
4,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477586CWLB2005-060664-7982450.4DCON:40.49
4,560
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477595CWLB2005-100664-7925500.4DCON:40.49
6,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477611CWLB2006-015664-7920450.48DCON:40.59
3,380
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477620CWLB2006-025664-7921450.48DCON:40.59
3,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477629CWLB2006-035664-9511450.48DCON:40.59
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477638CWLB2006-060664-9504450.48DCON:40.59
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477647CWLB2006-080664-9509450.48DCON:40.59
4,740
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477656CWLB2008-020664-7951450.64DCON:40.79
3,380
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477665CWLB2008-030664-7954450.64DCON:40.79
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477681CWLB2008-040664-7915450.64DCON:40.79
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
66477690CWLB2008-050664-7922450.64DCON:40.79
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477699CWLB2008-060664-7970450.64DCON:40.79
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477708CWLB2008-080664-8015450.64DCON:40.79
3,560
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477717CWLB2008-120664-7971500.64DCON:40.79
5,840
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする