曜日別特売

アリゲーター 箱入

アリゲーター 箱入 - 若井産業
用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15内容量1箱(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664770697300AF5
10,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする