曜日別特売

オートソック 布製タイヤ滑り止めカバー トラック用

オートソック 布製タイヤ滑り止めカバー トラック用 - AutoSockオートソック 布製タイヤ滑り止めカバー トラック用 - AutoSockオートソック 布製タイヤ滑り止めカバー トラック用 - AutoSock

取付・取り外しが容易です。
雪や氷上において高いグリップ力を誇ります。
布製でしなやかなのでアルミホイールを傷つけません。
軽量・コンパクトで場所を取らずに保管できます。
オールシーズンタイヤよりも高い摩擦力です。

用途積雪時に緊急走行が必要な場合に。付属品手袋トラスコ品番450-5171材質ポリエステル適合タイヤサイズ225/80R17.5内容量1組
注意
※オートソックは緊急用の滑り止め商品です。
※雪道ではタイヤチェーンと同等の性能を発揮しますが、耐久性等の特性がタイヤチェーンとは異なります。
※購入前に必ず適合を確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66475836AL64
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする