曜日別特売

サラテクト ふわタッチミスト

サラテクト ふわタッチミスト - アース製薬サラテクト ふわタッチミスト - アース製薬サラテクト ふわタッチミスト - アース製薬サラテクト ふわタッチミスト - アース製薬サラテクト ふわタッチミスト - アース製薬サラテクト ふわタッチミスト - アース製薬サラテクト ふわタッチミスト - アース製薬サラテクト ふわタッチミスト - アース製薬

ミストエアゾール型虫よけ剤です。
お肌の虫よけです。
ムラなくスプレーできることで、虫よけ効果が高まります。
さわやかなマリンの香りです。
4種のうるおい成分を配合しています。(ヒアルロン酸Na・コラーゲン・セラミド・ビタミンC)

用途虫よけトラスコ品番698-9326材質有効成分:1缶(180mL)中ディート18g(原液換算10%)、成分:DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、 ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、水、香料、窒素、その他2成分容量(mL)180タイプエアゾール香りマリン適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル内容量1本
注意
※車内で使わないこと。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしないこと。
※定められた用途以外には使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479476093318
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする