ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質
鉄
十字穴番号
No.2
寸法d(mm)
4.2
表面処理
クロメート
頭部形状
ラッパ頭
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
8.2
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66478627
10176534
1パック(60本)
678-9694
50
4.2×50(60)
30
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
66478636
10176535
1パック(50本)
678-9696
65
4.2×65(50)
40
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478645
10176536
1パック(40本)
678-9672
75
4.2×75(40)
50
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください