ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
材質
鉄
表面処理
クロメート
適合ドライバー
2
頭部径dk(mm)
8.2
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66478539
00046202
1箱(450本)
678-9669
38
4.2
26
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478548
00046203
1箱(400本)
678-9700
42
4.2
28
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478557
00046204
1箱(350本)
678-9704
45
4.2
28
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478566
00046205
1箱(300本)
678-9667
50
4.2
30
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478575
00046206
1箱(250本)
678-9698
65
4.2
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478591
00046207
1箱(200本)
678-9670
75
4.2
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478600
00046208
1箱(120本)
678-9668
90
4.5
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478609
00046209
1箱(90本)
678-9681
105
4.8
50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478618
00046210
1箱(60本)
678-9699
120
4.8
50
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください