曜日別特売

ホースニップル(黄銅)

ホースニップル(黄銅) - オンダ製作所

テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。

用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。材質本体:C3604BD使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
R
全長(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476755HN-0809224-51981/442Φ9
230
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476771HN-08105224-37021/442Φ10.5
250
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476780HN-1009224-36953/848Φ9
260
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476789HN-1311224-37231/250Φ11
490
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476798HN-1316224-37091/250Φ16
500
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476807HN-2021224-36843/461.5Φ21
940
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476816HN-2525224-3689173Φ25
1,870
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする