曜日別特売

COOLFIX 強冷感ポンチョ

COOLFIX 強冷感ポンチョ - 昭和商会COOLFIX 強冷感ポンチョ - 昭和商会COOLFIX 強冷感ポンチョ - 昭和商会COOLFIX 強冷感ポンチョ - 昭和商会COOLFIX 強冷感ポンチョ - 昭和商会COOLFIX 強冷感ポンチョ - 昭和商会COOLFIX 強冷感ポンチョ - 昭和商会COOLFIX 強冷感ポンチョ - 昭和商会

のびのびストレッチ生地なので、女性や小柄な方から大柄な体型までカバーします。
最高クラスの接触冷感Q-MAX 値0.5 とAg+ の銀イオンの消臭効果があります。
UV カット率99%で紫外線からお肌を守ります。
フード付きで頭からひんやりクールダウン、水に濡らして絞るだけです。

用途現場の従業員の熱中症予防の対策に仕様消臭・UVカット材質ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+幅(mm)1320高さ(mm)690表示内容フード部分内容量1枚
注意
※中世洗剤を使用し、手洗いで軽くもみ洗いしてください。
※よくすすいでから軽く絞り、陰干ししてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479160N25-06NV700-7992
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
66479169N25-06SG700-7978
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする