Rapid(ラピッド)
ハンマータッカー R19E
エルゴノミックデザインのハンドル部とヘッド部重量の最適なバランス配分により、長時間の作業でも疲労軽減を実現しています。
効率的な打ち込み作業が可能です。
用途
各種打ち込み作業に。
適合
針:13型6mm(11830725)
トラスコ品番
692-2363
材質
スチール
全長(mm)
280
高さ(mm)
45
装填数
針:150本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66480009
5001744
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください