アシックス
ウィンジョブ CP311
ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
材質
甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底
色
アンバー×インディゴブルー
規格
JSAA A種認定
標準質量(g/片足)
約410(26.5cm)
足幅
EEE相当
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66478085
1273A110.800-24.0
675-3485
24
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
66478101
1273A110.800-24.5
675-3536
24.5
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
66478110
1273A110.800-25.0
675-0375
25
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
66478119
1273A110.800-25.5
675-1903
25.5
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
66478128
1273A110.800-26.0
675-3487
26
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
66478137
1273A110.800-26.5
675-3447
26.5
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
66478146
1273A110.800-27.0
675-1902
27
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
66478155
1273A110.800-27.5
675-1892
27.5
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
66478171
1273A110.800-28.0
675-1871
28
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
66478180
1273A110.800-28.5
675-1919
28.5
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
66478189
1273A110.800-29.0
675-1911
29
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください