曜日別特売

ウィンジョブ CP312

ウィンジョブ CP312 - アシックスウィンジョブ CP312 - アシックスウィンジョブ CP312 - アシックス

ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。
つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。
足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。

材質甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底形状ハイカットクラシックレッド×クラシックレッド規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂標準質量(g/片足)約410(26.5cm)機能軽量、クッション性足幅EEE相当材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂甲被タイプマジックタイプ内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664781981273A111.600-24.0675-353824
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
664782071273A111.600-24.5675-195524.5
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
664782161273A111.600-25.0675-187425
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
664782251273A111.600-25.5675-344525.5
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
664782411273A111.600-26.0675-035526
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
664782501273A111.600-26.5675-345626.5
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
664782591273A111.600-27.0675-190527
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
664782681273A111.600-27.5675-186927.5
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
664782771273A111.600-28.0675-191328
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
664782861273A111.600-28.5675-351428.5
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
664782951273A111.600-29.0675-037429
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする