ポップリベット・ファスナー
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)
トラスコ品番
145-9672
材質
アルミ/ステンレス
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
10.8
カシメ板厚(mm)
4.8~6.4
引張強度(N)
1550(参考)
せん断強度(KN)
1080(参考)
頭部
丸頭
胴部
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
6
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476676
AD-44-SSH
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください