ダンドリビス
ピン押しポンチ (BE-BASE/カスタマイズフック用)
BE-BASEシリーズやカスタマイズシリーズの施工に便利な、石膏ボード壁用ピン押しポンチです。(予備ピン付)
用途
石膏ボード壁へのピン押し用に。
トラスコ品番
652-5472
セット内容
本体1本、予備ピン6本
材質
POM
幅(mm)
10
全長(mm)
83
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66477480
P-PS1P6-J
¥
300
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください