吉野
コンテナバックカードケース
コンテナバッグ用のカードケースです。
カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。
A5サイズがぴったりです。
用途
内容物やロット番号、所有区分などの表示。
記号付け等、作業の標準化に。
トラスコ品番
669-4782
材質
本体:ポリプロピレン、PVCフィルム
色
ベージュ
縦(mm)
250
横(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66478311
YS-CB-PKT-BE
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください