EDWIN
シャドー加工ベルト
加工をし革をやわらかく施しています。
味わいのあるベルトに仕上げています。
用途
カジュアルベルトや、広い用途に。
長さ(mm)
1100
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3.5
内容量
1本
注意
※この製品は天然素材を使用しており素材本来の風合いを生かす為、必要以上の完全な色止め加工を行っておりません。
※水滴及び摩擦で多少の色落ち、退色の可能性がありますので御了承下さい。
※特に薄い色の衣類等との併用には十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476010
ED-BB004-02
356-5434
チョコ
¥
1,900
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
返品不可
66476019
ED-BB004-03
356-5427
チャ
¥
1,900
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください