曜日別特売

レザーダブルステッチベルト2 黒

レザーダブルステッチベルト2 黒 - EDWIN

バックルに革を巻いて配色を施しています。

用途カジュアルベルトや、広い用途に。トラスコ品番356-5428長さ(mm)1100幅(mm)35厚さ(mm)3.5クロ内容量1本
注意
※この製品は天然素材を使用しており素材本来の風合いを生かす為、必要以上の完全な色止め加工を行っておりません。
※水滴及び摩擦で多少の色落ち、退色の可能性がありますので御了承下さい。
※特に薄い色の衣類等との併用には十分ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476001ED-BB003-01
1,900
689
758(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする