曜日別特売

Wパンチングベルト

Wパンチングベルト - EDWIN

シュリンク加工をし柔らかく自然なシボ感が特徴となります。
ダブルパンチング穴が特徴です。

用途カジュアルベルトや、広い用途に。長さ(mm)1100幅(mm)40厚さ(mm)3.5内容量1本
注意
※この製品は天然素材を使用しており素材本来の風合いを生かす為、必要以上の完全な色止め加工を行っておりません。
※水滴及び摩擦で多少の色落ち、退色の可能性がありますので御了承下さい。
※特に薄い色の衣類等との併用には十分ご注意下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476028ED-BB006-01356-5431クロ
2,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
66476037ED-BB006-02356-5430チョコ
2,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
66476046ED-BB006-03356-5429チャ
2,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする