EDWIN
シングルハトメベルト 茶
自然な中古感のある吟すり加工を施し最初から使い込んだ感じが特徴です。
用途
カジュアルベルトや、広い用途に。
トラスコ品番
356-5433
長さ(mm)
1100
幅(mm)
40
厚さ(mm)
3.5
色
チャ
内容量
1本
注意
※この製品は天然素材を使用しており素材本来の風合いを生かす為、必要以上の完全な色止め加工を行っておりません。
※水滴及び摩擦で多少の色落ち、退色の可能性がありますので御了承下さい。
※特に薄い色の衣類等との併用には十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476055
ED-BB007-03
¥
2,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください