つくし工房
ヘリア腕章
摩擦・引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の腕章です。
用途
職種・役割の識別に。
トラスコ品番
824-6322
材質
ヘリア製合成皮革
色
オレンジ
縦(mm)
90
横(mm)
390
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66475915
BL-501J
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください