つくし工房
ポケット式ビニール腕章
独自の中紙を用意してオリジナル腕章が作れます。
用途
ポケットの中に資格証や免許証を入れて、有資格者の確認ができます。
材質
軟質ビニール
縦(mm)
90
横(mm)
445
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66475931
BL-531J
824-6340
オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
66475940
BL-531P
824-6341
ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください