エムケー精工
ドラム缶用手動ポンプ”ハイスピーダー”
1回転で1Lの高吐出ポンプ
用途
ドラム缶からの移し替え用に。
トラスコ品番
850-9816
材質
本体:スチール
吐出量
100L/100rpm
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)
28×1275
使用可能液体
灯油・軽油
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476159
RP-99K
¥
53,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません