エムケー精工
ドラム缶用手動ポンプ”ロージーポンプ”
ドラム缶用ポンプのスタンダードモデル
用途
ドラム缶からの移し替え用に。
材質
本体:スチール
使用可能液体
灯油・軽油
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
吐出量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476141
RP-20K
850-9814
1240
190cc/回
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
66476150
RP-24K
850-9815
1307
280cc/回
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。