GOJO
”クラシック”(215mlボトル用台座) ボトル用台座
用途
215mLボトル用台座
トラスコ品番
855-6212
材質
プラスチック
幅(mm)
110
高さ(mm)
125
タイプ
215mL用
奥行(mm)
90
電源(V)
9655
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66475888
9600
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください