フリープラグFP6 めねじ取付用

フリープラグFP6 めねじ取付用 - ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

先端のプラグが全方位30°に傾けることができる製品です。
ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。

トラスコ品番545-4783材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズG1/4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477270FP6-G2M-O
1,530
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする