曜日別特売

プロシリーズ ザ プロフェッショナル NSシリーズ 最大パイプ径32mm 大型タイプ

プロシリーズ ザ プロフェッショナル NSシリーズ 最大パイプ径32mm 大型タイプ - SLIK(スリック)

スリック最大のアルミ製三脚「ザプロフェッショナル」を一回りコンパクトにした携帯性優先モデルです。

付属品ローポジション用エレベーター(雲台受)トラスコ品番380-0196高さ(mm)370~810材質(脚)アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477035SLP2S
122,600
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする