曜日別特売

ポータブルLEDライト

ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)ポータブルLEDライト - FENIX(フェニックス)

コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。

用途
あらゆる暗所作業
アウトドア
付属品スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップトラスコ品番682-6780材質アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上幅(mm)37.5全長(mm)130高さ(mm)130奥行(mm)81保護等級IP68使用電池専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本光源色Osram CSLPM1.TG LEDバッテリー容量(mAh)1100mAh外径(mm)37.5明るさ(Lm)1000照射距離(m)450(強モード)最大点灯時間14.5落下耐久(m)1内容量1本
注意
※電球交換はできません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478338TK05R
21,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする