5.11
ハーフパンツ”ストライクショート”
5.11社製ストライクパンツのショートタイプです。
テフロン加工が施されており、汚れや水をはじきます。
ポケットが12個付いています。
材質
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
28
内容量
1着
全11種類を絞り込む
色
カーキ
ストーム
サイズ
選択してください
28
30
32
34
36
38
ウエスト(cm)
選択してください
71.1
76.2
81.3
86.4
91.4
96.5
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66478661
73327ABR05528
694-6493
カーキ
28
71.1
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478670
73327ABR05530
694-6494
カーキ
30
76.2
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478679
73327ABR05532
694-6490
カーキ
32
81.3
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66478688
73327ABR05534
694-6491
カーキ
34
86.4
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478697
73327ABR05538
694-6507
カーキ
38
96.5
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66478706
73327ABR09228
694-6495
ストーム
28
71.1
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66478715
73327ABR09230
694-6508
ストーム
30
76.2
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66478731
73327ABR09232
694-6489
ストーム
32
81.3
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66478740
73327ABR09234
694-6499
ストーム
34
86.4
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
66478749
73327ABR09236
694-6496
ストーム
36
91.4
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478758
73327ABR09238
694-6497
ストーム
38
96.5
¥
24,640
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください