曜日別特売

ヒーター付きベスト着身温2 サイズ3L

ヒーター付きベスト着身温2 サイズ3L - リンクサス(Linxas)

首・背中・腹部(前面2箇所)の計4箇所にヒーターを内蔵しています。
独立3段階スイッチで、首・背中・腹部3箇所をそれぞれ別々に温めることが可能です。
スイッチはベスト内側(胸元)についているので目出しません。
お好みの箇所を好みの温度で温められます。
モバイルバッテリーは別売です、お手持ちのものをお使いいただけます。
電源ONで5分間急速に発熱させた後、自動的に中温に切り替わります。
約10秒で温熱感、全面ヒーターであっという間にあたためます。

用途弱暖房のオフィスや屋外のゴルフ・釣りなどのアウトドア用途にパーソナル暖房として。仕様温熱方式:ステンレス鋼繊維付属品取扱説明書トラスコ品番712-8128材質ベスト:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズ3L肩幅(cm)49.5着丈(cm)72温度調節押しボタン式3段階調節/LED3色点灯表示:強-赤/中-白/弱-青(OFF時-消灯)身幅(cm)64内容量1着
注意
※電気製品ですので必要に応じてのみ丁寧に手洗いしてください。
※低温やけどに関して、「強」の設定はかなりの高温になり低温やけどの恐れがありますので、長時間「強」でのご使用をやめ、「中」または「弱」でご使用ください。
※高温多湿や凍結が予想される場所では使用しないでください。
※ベストのヒーター部に荷重がかかる作業などで使用しないでください。
※ヒーター部が二重に重なった状態で電源スイッチをいれたまま長時間放置しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66475827LX-CSO2-3L
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする