エスロン
HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット
一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
トラスコ品番
351-8312
材質
ネジ部:ステンレス(SUS303)
寸法L(mm)
70
呼び径
塩ビ管:16
ねじ
R1/2
寸法D(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66476999
SWVS16
¥
6,270
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材