DSPシリ-ズFタイプ本体

DSPシリ-ズFタイプ本体 - DICプラスチック

フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。

用途インキ・塗料・洗剤・接着剤用。トラスコ品番697-5475材質ポリプロピレン(PP)ブラック高さ(mm)155容量(L)3有効内寸(mm)高さ:143目盛範囲なし内径(mm)172直径(mm)196適合フタDIC DSPシリ-ズFタイプ 3F蓋 黒内容量1個
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意してください。
※蓋は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66479668DSP-3F HONTAI BK
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする