曜日別特売

MYCRO Headlamp

MYCRO Headlamp - NEBO

最大400ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。
緑と赤のデュアルLEDチップを搭載した、6つのライトモード。
内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。
キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。
フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。
IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。

トラスコ品番705-9968材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)400(ターボ)/150(ハイ)/50(ミディアム)/15(ロー)/10(赤色LED)/10(緑色LED)最大点灯時間30秒間隔((ターボ)/1時間(ハイ)/2時間(ミディアム)/5時間(ロー)/10時間(赤色LED)/10時間(緑色LED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480036NEBHLP0011G
5,850
3,798
4,178(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする