曜日別特売

”モリコート[[R上]]1000”

”モリコート[[R上]]1000” - モリコート

金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です。

用途トルク管理、焼付防止用。トラスコ品番706-9841材質主成分:金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油容量(mL)793使用温度範囲(℃)-30~650危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664800271000-10-EN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする