アイスノン
アイスノン 冷んやりタオル
冷たさが約1時間続きます。
※クール成分(メントール、乳酸メンチル)、冷感補強成分(バニリルブチル)
冷感成分トリプル配合※。
使い切りタイプで衛生的です。
用途
暑い季節の熱中症対策
トラスコ品番
700-3262
タイプ
冷却ボディーシート
縦(mm)
300
横(mm)
550
保冷時間(時間)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66479151
02419-0T
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください