アイスノン
アイスノン 冷んやり氷スプレー
氷を作って、瞬間冷却。
ハンカチなどにスプレーすると、ミストが氷上に変化し、ほてった肌に充てるだけでどこでも瞬間冷却ができます。
用途
暑い季節の熱中症対策に。
スポーツ、レジャー、通勤、通学時に。
トラスコ品番
700-3266
材質
エタノール、L-メントール、乳酸メンチル、バニリルブチル配合
厚さ(mm)
45
タイプ
エアゾール
縦(mm)
182
横(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66479135
02514-0T
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください